Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo interior10 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónCOJINETE DE BOLA 6907 ZZ, 35X55X10
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6907 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 35 mm con diámetro exterior de 55 mm, ancho de 10 mm, diseño recto y doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER 6907 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6900
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial