Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter40 mm
- Ancho del anillo interior12 mm
- Outside Diameter62 mm
- Overall Width12 mm
Details
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónCOJINETE DE BOLA 6908 ZZ, 40X62X12
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6908 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 40 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 12 mm, diseño recto y doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER 6908 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6900
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6908 ZZ, 40X62X12
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad