Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho del anillo interior12 mm
- Exterior Diámetro68 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6909 COJINETE DE BOLA, 45X68X12
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6909 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 45 mm con diámetro exterior de 68 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6909
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6900
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
Descripción del fabricante
6909 COJINETE DE BOLA, 45X68X12
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad