Motion
MPTRY-125

PCI
MPTRY-125

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 125 mm, calibre de 45 mm, ancho de rodillo de 68 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06156743
No. Fabricante MPTRY-125
Precio936.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTRY-125

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 125 mm, calibre de 45 mm, ancho de rodillo de 68 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06156743
No. Fabricante MPTRY-125
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
Precio936.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Rodillo Diámetro  
    125 mm
  • Rodillo Ancho  
    68 mm
  • Peso
    11.418 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35730.337 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58359.551 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    MPTRY
  • UPC_NO
    841946132826

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE LEVA Y HORQUILLA MPTRY-125
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo