Motion
TT3301-1
Arandela de cojinete de empuje de bronce - 1.2500 pulg. de D.I., 3.3125 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de grosor, metal en polvo Material de bronce SAE 841
Artículo MI #06156786
No. Fabricante TT3301-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de cojinete de empuje de bronce - 1.2500 pulg. de D.I., 3.3125 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de grosor, metal en polvo Material de bronce SAE 841
Artículo MI #06156786
No. Fabricante TT3301-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    3.3125 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.219 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Catálogo del fabricante
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Descripción general

Descripción del fabricante
TT3301-1 BRZ BRG SÓLIDO TERMINADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo