Motion
CNA2B63TN-250-D

SMC CORP OF AMERICA
CNA2B63TN-250-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #06157164
No. Fabricante CNA2B63TN-250-D
Price$627.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2B63TN-250-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #06157164
No. Fabricante CNA2B63TN-250-D
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
Price$627.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    63 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 NPT

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CNA2B63TN-250-D CILINDRO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático