Motion
EHW26AJP01
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way Apollo® - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 200 psi máx., roscada en línea, cuerpo de latón, de operación eléctrica
Artículo MI #06157294
No. Fabricante EHW26AJP01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way Apollo® - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 200 psi máx., roscada en línea, cuerpo de latón, de operación eléctrica
Artículo MI #06157294
No. Fabricante EHW26AJP01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Peso
    5.30 lb

Detalles

  • Aplicación
    Latón niquelado
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Código de armonización
    8481809020
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848053672
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    165 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 200 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    35 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    EHW
  • Material del vástago
    Latón niquelado
  • Material del sello del vástago
    Viton®
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón forjado
  • Voltaje
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA ELECTA EHW26AJP01 1.25" 120VAC
  • Las válvulas de latón de accionamiento eléctrico de la serie DynaQuip EHW son perfectas para aplicaciones de apertura/cierre, automatizadas de 1/2" a 1 1/4" que tienen un requisito de medios de baja psi (125 psid CWP o menos).
  • De nuestra familia industrial WaterCop, estas válvulas de latón forjado de 2 piezas son un puerto completo con asientos RTFE y se montan en cualquier posición para una máxima flexibilidad de instalación.
  • Las conexiones flexibles facilitan el cableado rápido.
  • Estas válvulas de servicio ligero NEMA4 tienen un ciclo de servicio del 25% y son adecuadas para agua, petróleo, gas y otros fluidos de viscosidad similar.
  • Las válvulas tienen clasificación NSF61 (especificar NSF61g para sin plomo) para agua potable.
  • Elija entre varias opciones, incluidas tensiones: 110 VCA, 220 VCA, 12 V CC, 24 V CC; Manijas de anulación opcionales; y opciones de retroalimentación (ninguna, contacto seco, apertura/cierre con tensión).
  • Medios = agua, aceite, aire compatible con latón
  • Presión máxima 125 psid
  • Válvula de flujo completo (sin restricción)
  • Temperatura del medio 35-165 grados F
  • NSF61 válvula aprobada para el servicio de agua potable (NSF61g sin plomo disponible)
  • Requiere 115 VCA (cable flexible incorporado) y un interruptor SPDT para abrir/cerrar completamente.
  • Tenga en cuenta que estas válvulas industriales de la serie EHW requieren una señal de apertura/cierre para funcionar y no se comunican directamente con los sensores inalámbricos WaterCop y no tienen un receptor inalámbrico WaterCop integrado.
  • Debido a la flexibilidad de las opciones disponibles y a un valor excepcionalmente alto en comparación con otras válvulas automatizadas, estas válvulas de accionamiento directo de servicio ligero son perfectas para la especificación en una amplia variedad de aplicaciones OEM.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"