Motion
2260AGL-07

CLECO
2260AGL-07

Afilador en ángulo de aire serie 2260 - Velocidad máxima 8400 rpm, entrada de 1/2 pulg., 2.2 hp, tamaño de disco de 7 pulg.
Artículo MI #06157420
No. Fabricante 2260AGL-07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
2260AGL-07

Afilador en ángulo de aire serie 2260 - Velocidad máxima 8400 rpm, entrada de 1/2 pulg., 2.2 hp, tamaño de disco de 7 pulg.
Artículo MI #06157420
No. Fabricante 2260AGL-07
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño máximo del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Tipo de escape
    Lado
  • Caballos de fuerza
    2.2 CV
  • Velocidad máxima
    8400 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
AMOLADORA DE ÁNGULO RECTO 2260AGL-07 , SÚPER
  • Cabezal angular optimizado, carcasas totalmente metálicas, engranajes cónicos en espiral avanzados, mango auxiliar reforzado
  • Asa del acelerador reversible, posiciones de asa auxiliar doble
  • Escape giratorio
  • Viene de serie con palanca de acelerador con bloqueo de seguridad, regulador industrial y protecciones compatibles con CAGI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron