Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo2
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Opciones incluidasSoporte
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo0.16 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida116 psi
- Tipo de montajeCon opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaIR1000/2000/3000
- Ajustar rango de presión0.73 a 116 psi
- Rosca estándarRc