Motion
RDLQB63-100M-B

SMC CORP OF AMERICA
RDLQB63-100M-B

Cilindro compacto - Con bloqueo - Amortiguado por aire y tipo de bloqueo, calibre de 63 mm, carrera de 100 mm, tipo de montaje con orificios pasantes
Artículo MI #06157827
No. Fabricante RDLQB63-100M-B
Precio435.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
RDLQB63-100M-B

Cilindro compacto - Con bloqueo - Amortiguado por aire y tipo de bloqueo, calibre de 63 mm, carrera de 100 mm, tipo de montaje con orificios pasantes
Artículo MI #06157827
No. Fabricante RDLQB63-100M-B
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
Precio435.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La Serie R(D)LQ es un cilindro compacto con un cierre y un cojín de aire integrados. Si se corta el suministro de aire, el RLQ fue diseñado por SMC para proporcionar la seguridad de la prevención de caídas en cualquier punto del recorrido. Las características adicionales incluyen tuberías de derivación estandarizadas y una función de retención de posición de inicio. El RLQ es la solución perfecta para aplicaciones que requieren una mayor energía cinética, una alta repetibilidad de carrera y niveles de sonido reducidos. La Serie R(D)LQ está disponible actualmente en tamaños de orificio de 32, 40, 50 y 63mm, con opciones de carrera estándar entre 20 y 100mm.
  • Tipo de cilindro compacto
    Amortiguación y bloqueo de aire
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    RLQ
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Serie
    RLQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO RDLQB63-100M-B , COMPACTO CON BLOQUEO, SW
  • Gran energía cinética permitida
  • Reducción de ruido (27% de reducción de ruido en comparación con CQ2 sin almohadilla)
  • Buena repetibilidad del recorrido (de metal a metal en el extremo del recorrido)
  • El mecanismo de anulación manual permite el desbloqueo con herramientas sencillas
  • El tipo de tubería de derivación está disponible para aplicaciones que requieren prevención de caídas