Motion
K4OF5
Tapón hidráulico serie K - Material de cuerpo de acero, 5/8 in ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14 , 4000 psi, tamaño de cuerpo de 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #06158127
No. Fabricante K4OF5
Precio22.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie K - Material de cuerpo de acero, 5/8 in ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14 , 4000 psi, tamaño de cuerpo de 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #06158127
No. Fabricante K4OF5
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
Precio22.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/8 – 14 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.06 pulg.
  • Longitud
    1.77 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    16500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE K DE K4OF5 DQC ISO-A 5600

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"