Motion
84403
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1/2 in, Variador de 3/8 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06158656
No. Fabricante 84403
Precio21.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1/2 in, Variador de 3/8 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06158656
No. Fabricante 84403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    0.580 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1/2 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Molibdeno cromado (Cr-Mo)
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    099575844034

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA HEXAGONAL DE ACCIONAMIENTO POR IMPACTO DE 84403 3/8" 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo