Motion
1R6X8X10

NTN
1R6X8X10

Anillo interior
Artículo MI #06158723
No. Fabricante 1R6X8X10
Precio16.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R6X8X10

Anillo interior
Artículo MI #06158723
No. Fabricante 1R6X8X10
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
Su precio$16.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2362 pulg.
  • Radio de filete
    0.150 mm
  • Diámetro exterior
    0.3150 pulg.
  • Ancho general
    0.3937 pulg.
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El 1R6X8X10 es un anillo interior con un diámetro de orificio de 0.2362 in, un diámetro exterior de 0.3150 in y un ancho total de 0.3937 in, que pesa 0.004 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359478327
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359478327

Descripción general

Descripción del fabricante
1R6X8X10 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"