Motion
FFTR-1.50

PCI
FFTR-1.50

Rodillo de oruga con brida doble - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, brida doble, sellado
Artículo MI #06158938
No. Fabricante FFTR-1.50
Precio145.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTR-1.50

Rodillo de oruga con brida doble - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, brida doble, sellado
Artículo MI #06158938
No. Fabricante FFTR-1.50
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
Precio145.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3400 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.1900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5/8-18
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTR
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946102300

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTR-1.50 RODILLO DE ORUGA DE DOBLE BRIDA
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good