Motion
02-400760
02-400760 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, flujo máx. de 40 l/min, bobina de CC de 24 V
Artículo MI #06159122
No. Fabricante 02-400760
Precio7,115.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-400760 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, flujo máx. de 40 l/min, bobina de CC de 24 V
Artículo MI #06159122
No. Fabricante 02-400760
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
Precio7,115.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.90 pulg.
  • Longitud total
    12.07 pulg.
  • Ancho general
    2.84 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Bobina aprobada por Atex, tipo D
  • Tipo de conector eléctrico
    Aprobación de Atex: mayor seguridad y solenoides encapsulados a Iec T4
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    1.41 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V4-01 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V4-01-2C-MX5H410-S537,02-400760 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle