Motion
CEWWDM3711T

Baldor-Reliance
CEWWDM3711T

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 10 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #06159187
No. Fabricante CEWWDM3711T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CEWWDM3711T

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 10 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #06159187
No. Fabricante CEWWDM3711T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.64 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    118 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El sello laberíntico en cada extremo del motor proporciona un nivel adicional de protección contra el rociado de lavado, rodamientos del mismo tamaño en cada extremo del motor, tapones de drenaje fácilmente extraíbles, eje y tornillería de acero inoxidable serie 300 , juntas de neopreno con sellado de plomo. Motor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 o superior que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales.
  • Amperios a tensión
    24.9 A @ 208 V; 23.6 A @ 230 V; 11.8 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Entornos húmedos o mojados en instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas en las que el equipo se limpia regularmente.
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10HP 3490RPM 3PH 60HZ CEWWDM3711T 215TC

También puede gustarle