Motion
CEWWDM3559T

Baldor-Reliance
CEWWDM3559T

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3450 rpm, cara C/montaje de pie
Artículo MI #06159193
No. Fabricante CEWWDM3559T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CEWWDM3559T

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3450 rpm, cara C/montaje de pie
Artículo MI #06159193
No. Fabricante CEWWDM3559T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.17 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    61 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El sello laberíntico en cada extremo del motor proporciona un nivel adicional de protección contra el rociado de lavado, rodamientos del mismo tamaño en cada extremo del motor, tapones de drenaje fácilmente extraíbles, eje y tornillería de acero inoxidable serie 300 , juntas de neopreno con sellado de plomo. Motor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 o superior que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales.
  • Amperios a tensión
    7.9 A @ 208 V; 7.2 A @ 230 V; 3.6 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Entornos húmedos o mojados en instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas en las que el equipo se limpia regularmente.
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 3450RPM 3PH 60HZ CEWWDM3559T 145TC

También puede gustarle