Motion
7000132472 3M SOPORTE DE MONTAJE DE BRAZO CROSS MBS-4, ACERO INOXIDABLE, CABLE O.

3M
7000132472 3M CROSS-ARM MOUNTING BRACKET MBS-4, STAINLESS STEEL, CABLE O.

3M™ Soporte de montaje de brazo cruzado MBS-4, acero inoxidable, D.E. del cable, rango de 28-36 mm ( 1.10-1.50 pulg.), 10 por caja
Artículo MI #06159371
No. Fabricante 7000132472 3M CROSS-ARM MOUNTING BRACKET MBS-4, STAINLESS STEEL, CABLE O.
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000132472 3M CROSS-ARM MOUNTING BRACKET MBS-4, STAINLESS STEEL, CABLE O.

3M™ Soporte de montaje de brazo cruzado MBS-4, acero inoxidable, D.E. del cable, rango de 28-36 mm ( 1.10-1.50 pulg.), 10 por caja
Artículo MI #06159371
No. Fabricante 7000132472 3M CROSS-ARM MOUNTING BRACKET MBS-4, STAINLESS STEEL, CABLE O.
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.1 pulg.
  • Ancho general
    1.7 pulg.
  • Peso
    0.821 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007496854
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tipos de productos
    Montaje
  • UPC_NO
    00054007496854

Descripción general

Descripción del fabricante
7000132472 3M MONTAJE EN BRAZO CROSS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Una sola abrazadera ofrece una sujeción firme
  • Se puede utilizar en entornos contaminados
  • Diseñado para montar terminaciones de caucho moldeado
  • Lengüeta para fijación externa
  • Hecho de acero galvanizado resistente a la corrosión
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU