Motion
5060-DA-SS
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 5 in x Adaptador macho de 6 in, recto
Artículo MI #06159547
No. Fabricante 5060-DA-SS
Precio1,442.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 5 in x Adaptador macho de 6 in, recto
Artículo MI #06159547
No. Fabricante 5060-DA-SS
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
Precio1,442.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    6 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra reductor tipo DA x adaptador macho
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    Adaptador macho
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR 5060-DA-SS 5" X 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo