Motion
KQ2H09-36NS
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 5/16 in
Artículo MI #06160287
No. Fabricante KQ2H09-36NS
Precio2.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 5/16 in
Artículo MI #06160287
No. Fabricante KQ2H09-36NS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    5/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • País de origen
    SG
  • Forma de ajuste
    Conector macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Sello
    Con sellador
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2H09-36NS CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
  • Acepta tubos de nailon y poliuretano
  • El poste permite la rotación del cuerpo para facilitar la instalación en espacios confinados
  • El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
  • Se puede utilizar para una amplia gama de presiones, desde un vacío bajo hasta una presiónde 1.0MPa
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"