Motion
CDQ2L16-25DC-F7PSDPC

SMC
CDQ2L16-25DC-F7PSDPC

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 16 mm, carrera de 25 mm, tipo de montaje en pie
Artículo MI #06161380
No. Fabricante CDQ2L16-25DC-F7PSDPC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2L16-25DC-F7PSDPC

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 16 mm, carrera de 25 mm, tipo de montaje en pie
Artículo MI #06161380
No. Fabricante CDQ2L16-25DC-F7PSDPC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Longitud del cable conductor
    SDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    F7P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2L16-25DC-F7PSDPC

También puede gustarle