Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga20 pies
- Peso5.15 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9012800 lb
- Capacidad del estrangulador5000 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886265861
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso6400 lb
- Plies2
- Clase de producto1J
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886265861
- Capacidad vertical 906400 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EE2802DTX20 ESLINGA DE POLIETILENO 2"X20' TIPO 4
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature