Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud del motor menos eje11.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C16.96 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso101.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1500 rpm
- DescripciónMotor de Tensión Especial, 3 HP, 1 Ph, 50 Hz, 220 V, 1500 RPM, Cuadro 184T , TEFC
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Eficiencia a plena carga79.00 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAJ
- kW2.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720017999
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor220 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1500 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720017999
- Voltaje220 V
- Voltios a frecuencia220 V a 50 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseños de alta eficiencia para ahorrar energía
- Interruptor centrífugo diseñado para servicio a 50 Hz
- Par alto