Motion
7024BGM

SKF
7024BGM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06162866
No. Fabricante 7024BGM
Precio1,811.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7024BGM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06162866
No. Fabricante 7024BGM
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
Precio1,811.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    5.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7024BGM BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570256987
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    87.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    93 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570256987

Descripción general

Descripción del fabricante
7024BGM BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs