Motion
E0014BLO/11

SALISBURY
E0014BLO/11

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 11, Tipo II SALCOR®, Puño recto, 14 pulg. Largo, Número de clase: 00
Artículo MI #06163269
No. Fabricante E0014BLO/11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SALISBURY
E0014BLO/11

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 11, Tipo II SALCOR®, Puño recto, 14 pulg. Largo, Número de clase: 00
Artículo MI #06163269
No. Fabricante E0014BLO/11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11
  • Longitud  
    14 pulg.

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    500 V
  • Voltaje de prueba de CA
    2500 V
  • Número de clase
    00
  • Color
    Naranja/Azul
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Material
    SALCOR® de tipo II
  • Estándares cumplidos
    ASTM D120, IEC EN60903

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES ELÉCTRICOS DE GOMA E0014BLO/11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron