Motion
30736
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #06163845
No. Fabricante 30736
Precio6.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #06163845
No. Fabricante 30736
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
Precio6.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 30736 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 20,000 rpm, ideal para acabado de uso general.
  • Número de Upc del fabricante
    012382307363
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    012382307363

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁSTAGO ROSCADO DE 30736 3" X 1" X 1/4"-20,
  • Proporcione un corte rápido a un precio asequible
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración

También puede gustarle