Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 30737 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para la eliminación agresiva de material.
- Número de Upc del fabricante012382307370
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO012382307370
Descripción general
- Proporcione un corte rápido a un precio asequible
- Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
- Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración