Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 30746 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un diámetro de rueda de 1 in y un ancho de rueda de 1 in, ideal para amolado ligero y acabado.
- Número de Upc del fabricante012382307462
- UPC_NO012382307462
Descripción general
- Proporcione un corte rápido a un precio asequible
- Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
- Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración