Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6313
- Tamaño del bastidor405
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6313
- Longitud total de la dimensión C39.76 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso1409 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base3575 rpm
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa86.5 A
- Corriente de carga completa86.50 A
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856002525
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 100 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 405TS , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella del eje delta o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 100 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 405TS , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856002525
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Bastidor y soportes de hierro fundido
- Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
- Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales