Motion
BSAMBN621
Base del motor reductor de velocidad - Estructura 254-256 , material de acero, 19.5000 in de longitud total
Artículo MI #06164070
No. Fabricante BSAMBN621
Precio1,936.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base del motor reductor de velocidad - Estructura 254-256 , material de acero, 19.5000 in de longitud total
Artículo MI #06164070
No. Fabricante BSAMBN621
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
Precio1,936.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    10.1250 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    8.1250 pulg.
  • Longitud total de la base del motor
    19.5000 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    254-256
  • Altura total
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    15.2500 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    2779346
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Base de montaje del motor
  • Configuración de montaje
    Parte superior
  • Tipo de producto
    Montajes del motor reductor de velocidad
  • UPC_NO
    662460629513

Descripción general

Descripción del fabricante
BSAMBN621 BASES DEL MOTOR
  • Pestillo cerrado y posición de funcionamiento.
  • El accionamiento destensado permite que la compuerta de la palanca de liberación se deslice para abrirse.
  • El carro del motor se desliza hacia adelante y el perno tensor pasa a través del bastidor, lo que permite una reducción significativa del tiempo necesario para cambiar de forma segura las correas trapezoidales y el sistema de mantenimiento.
  • Garantía de 1 año

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo