Motion
BSAMBN605QR

Browning (RRX)
BSAMBN605QR

Base del motor reductor de velocidad - Estructura 143-145 , material de acero, 11.688 in de longitud total
Artículo MI #06164073
No. Fabricante BSAMBN605QR
Precio852.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
BSAMBN605QR

Base del motor reductor de velocidad - Estructura 143-145 , material de acero, 11.688 in de longitud total
Artículo MI #06164073
No. Fabricante BSAMBN605QR
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
Precio852.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.1250 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.8750 pulg.
  • Longitud total de la base del motor
    11.688 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    143-145
  • Altura total
    1.8750 pulg.
  • Ancho general
    8.2500 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    2779379
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Base de montaje del motor
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
BSAMBN605QR BASES DEL MOTOR
  • Pestillo cerrado y posición de funcionamiento.
  • El accionamiento destensado permite que la compuerta de la palanca de liberación se deslice para abrirse.
  • El carro del motor se desliza hacia adelante y el perno tensor pasa a través del bastidor, lo que permite una reducción significativa del tiempo necesario para cambiar de forma segura las correas trapezoidales y el sistema de mantenimiento.
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo