Motion
BSAMBI613QR

Browning (RRX)
BSAMBI613QR

Base del motor reductor de velocidad - Estructura 132S-132M , material de acero, 16.3750 in de longitud total
Artículo MI #06164085
No. Fabricante BSAMBI613QR
Precio2,676.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
BSAMBI613QR

Base del motor reductor de velocidad - Estructura 132S-132M , material de acero, 16.3750 in de longitud total
Artículo MI #06164085
No. Fabricante BSAMBI613QR
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
Precio2,676.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7.1250 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.3750 pulg.
  • Longitud total de la base del motor
    16.3750 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    132S-132M
  • Altura total
    2.5625 pulg.
  • Ancho general
    11.3750 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    2779510
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Base de montaje del motor
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
BSAMBI613QR BASES DEL MOTOR
  • Pestillo cerrado y posición de funcionamiento.
  • El accionamiento destensado permite que la compuerta de la palanca de liberación se deslice para abrirse.
  • El carro del motor se desliza hacia adelante y el perno tensor pasa a través del bastidor, lo que permite una reducción significativa del tiempo necesario para cambiar de forma segura las correas trapezoidales y el sistema de mantenimiento.
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo