Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos10.1250 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos8.1250 pulg.
- Longitud total de la base del motor19.5000 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA160M-160L
- Altura total3.1250 pulg.
- Ancho general15.2500 pulg.
Detalles
- Número de catálogo del fabricante2779528
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeBase de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Pestillo cerrado y posición de funcionamiento.
- El accionamiento destensado permite que la compuerta de la palanca de liberación se deslice para abrirse.
- El carro del motor se desliza hacia adelante y el perno tensor pasa a través del bastidor, lo que permite una reducción significativa del tiempo necesario para cambiar de forma segura las correas trapezoidales y el sistema de mantenimiento.
- Garantía de 1 año