Especificaciones
Detalles
- ColorRojo
- MaterialTermoplástico
- Número máximo de candados4
- Estándares cumplidosOSHA 1910.147
- Tipo de equipo de válvulaVálvula de bola
Descripción general
- Dispositivo de bloqueo fácil de usar que evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada
- El diseño ajustable es compatible con válvulas de 13 mm ( 1/2") a 51 mm ( 2")
- El material termoplástico ligero y duradero es resistente a los productos químicos y funciona eficazmente en entornos extremos
- El inserto extraíble se adapta a una amplia gama de diseños y dimensiones de mango
- Funciona con el dispositivo de bloqueo de cable S806 para un ajuste más seguro
- Cuatro orificios de bloqueo aceptan todos los candados de seguridad Master Lock y American Lock