Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.8 pulg.
- Ancho3.2 pulg.
Detalles
- IdiomaInglés
- MaterialPolipropileno con recubrimiento laminado de PVC
- Mensaje (delantero)Peligro No operar
- Etiqueta o etiquetaEtiqueta
- UPC_NO71649189180
Descripción general
- Proporciona una representación visual del empleado autorizado
- Autolaminado
- El polipropileno duradero con revestimiento laminado de PVC resiste el agua, la grasa, las temperaturas extremas y los productos químicos industriales comunes
- Construcción duradera que soporta más de 50 lb de fuerza de tracción
- El ojal de latón de 3/8" (9.5 mm) de diámetro acepta todos los candados de seguridad Master Lock y American Lock y los hasps de bloqueo
- Personalizar con nombre, departamento e identificación con foto específica del empleado
- Cumple con la norma de bloqueo y etiquetado OSHA
- Embalaje: 12 etiquetas y 12 corbatas