Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio anodizado
- ColorAzul
- Material del grilleteAleación de boro cromado
- UPC_NO71649252198
Descripción general
- W401/W417 Safety Exclusive Keyway garantiza que no se puedan crear claves duplicadas en el campo
- Más de 40,000 cambios clave para satisfacer las necesidades de su sistema: garantiza que cada empleado tenga su propio código clave único
- Gráficos LifeGuard gratuitos
- La retención de la llave garantiza que el candado no se deje desbloqueado accidentalmente
- Cuerpo de aluminio duradero para una resistencia superior a la corrosión
- Utiliza lubricantes aprobados por la FDA seguros para su uso en el procesamiento de alimentos
- Disponible en tres tamaños de grillete (1", 1-1/2" y 3")
- Disponible con clave diferente, con clave por igual y con clave maestra
- Cumple con el mantra “Una cerradura, una llave por empleado”
- Chackle de aleación de boro cromado
- S101 cubiertas para entornos extremos que se adaptan a las series S6835 y S1100 , empaquetadas doce por bolsa