Motion
S1106ORJ

Master Lock
S1106ORJ

Candado - candado de grillete abierto, diámetro del grillete: 1/4 in, material del grillete: aleación de boro cromado, material del cuerpo: aluminio anodizado
Artículo MI #06164109
No. Fabricante S1106ORJ
Precio35.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Master Lock
S1106ORJ

Candado - candado de grillete abierto, diámetro del grillete: 1/4 in, material del grillete: aleación de boro cromado, material del cuerpo: aluminio anodizado
Artículo MI #06164109
No. Fabricante S1106ORJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio anodizado
  • Color
    Naranja
  • Material del grillete
    Aleación de boro cromado
  • UPC_NO
    71649252235

Descripción general

Descripción del fabricante
S1106ORJ CERRADURA AMERICANA DE SEGURIDAD NARANJA
  • W401/W417 Safety Exclusive Keyway garantiza que no se puedan crear claves duplicadas en el campo
  • Más de 40,000 cambios clave para satisfacer las necesidades de su sistema: garantiza que cada empleado tenga su propio código clave único
  • Gráficos LifeGuard gratuitos
  • La retención de la llave garantiza que el candado no se deje desbloqueado accidentalmente
  • Cuerpo de aluminio duradero para una resistencia superior a la corrosión
  • Utiliza lubricantes aprobados por la FDA seguros para su uso en el procesamiento de alimentos
  • Disponible en tres tamaños de grillete (1", 1-1/2" y 3")
  • Disponible con clave diferente, con clave por igual y con clave maestra
  • Cumple con el mantra “Una cerradura, una llave por empleado”
  • Chackle de aleación de boro cromado
  • S101 cubiertas para entornos extremos que se adaptan a las series S6835 y S1100 , empaquetadas doce por bolsa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo