Motion
BR18HT-R38A-25

Tsubaki (UST)
BR18HT-R38A-25

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 25 mm, capacidad de par de torsión de 114.3 pies-lbs
Artículo MI #06164161
No. Fabricante BR18HT-R38A-25
Precio1,499.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR18HT-R38A-25

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 25 mm, capacidad de par de torsión de 114.3 pies-lbs
Artículo MI #06164161
No. Fabricante BR18HT-R38A-25
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
Precio1,499.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Ancho de carrera interior
    0.9450 pulg.;24 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    1.9690 pulg.;50 mm
  • Ancho exterior
    0.9840 pulg.;25 mm
  • Peso
    1.980 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039685483
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    114.3 pies-libras
  • UPC_NO
    097039685483

Descripción general

Descripción del fabricante
BR18HT-R38A-25 BR18HT R38A 25MM CALIBRE