Motion
BR30HT-R51B-35

Tsubaki (UST)
BR30HT-R51B-35

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 35 mm, capacidad de par de torsión de 368.8 pies-lbs
Artículo MI #06164167
No. Fabricante BR30HT-R51B-35
Price$1,886.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR30HT-R51B-35

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 35 mm, capacidad de par de torsión de 368.8 pies-lbs
Artículo MI #06164167
No. Fabricante BR30HT-R51B-35
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
Price$1,886.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Tamaño del orificio
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Ancho de carrera interior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    2.5200 pulg.;64 mm
  • Ancho exterior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Peso
    3.960 lb

Details

  • Número de Upc del fabricante
    097039685742
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    368.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039685742

Descripción general

Descripción del fabricante
BR30HT-R51B-35 BR30HT R51B 35MM CALIBRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo