Motion
BR40HT-R66B-40

Tsubaki (UST)
BR40HT-R66B-40

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 40 mm, capacidad de par de torsión de 626.9 pies-lbs
Artículo MI #06164177
No. Fabricante BR40HT-R66B-40
Precio2,417.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR40HT-R66B-40

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 40 mm, capacidad de par de torsión de 626.9 pies-lbs
Artículo MI #06164177
No. Fabricante BR40HT-R66B-40
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
Precio2,417.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del orificio
    1.5750 pulg., 40 mm
  • Ancho de carrera interior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    3.2280 pulg.;82 mm
  • Ancho exterior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Peso
    6.380 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039685940
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    626.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039685940

Descripción general

Descripción del fabricante
BR40HT-R66B-40 BR40HT R66B 40MM CALIBRE