Motion
BR45HT-S45B-45

Tsubaki (UST)
BR45HT-S45B-45

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 45 mm, capacidad de par de torsión de 700.7 pies-lbs
Artículo MI #06164181
No. Fabricante BR45HT-S45B-45
Precio2,556.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR45HT-S45B-45

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 45 mm, capacidad de par de torsión de 700.7 pies-lbs
Artículo MI #06164181
No. Fabricante BR45HT-S45B-45
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
Precio2,556.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Tamaño del orificio
    1.7720 pulg., 45 mm
  • Ancho de carrera interior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    3.3860 pulg.;86 mm
  • Ancho exterior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Peso
    5.720 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039249258
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    700.7 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249258

Descripción general

Descripción del fabricante
BR45HT-S45B-45 BR45HT S45B 45MM CALIBRE