Motion
BR48HT-R76B-55

Tsubaki (UST)
BR48HT-R76B-55

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 50 mm, capacidad de par de torsión de 811.3 pies-lbs
Artículo MI #06164183
No. Fabricante BR48HT-R76B-55
Precio2,878.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR48HT-R76B-55

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 50 mm, capacidad de par de torsión de 811.3 pies-lbs
Artículo MI #06164183
No. Fabricante BR48HT-R76B-55
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
Precio2,878.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Tamaño del orificio
    1.9690 pulg., 50 mm
  • Ancho de carrera interior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    3.6220 pulg.;92 mm
  • Ancho exterior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Peso
    7.260 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039686039
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    811.3 pies-libras
  • UPC_NO
    097039686039

Descripción general

Descripción del fabricante
BR48HT-R76B-55 BR48HT R76B 55MM CALIBRE