Motion
BR50HT-B86B-60

Tsubaki (UST)
BR50HT-B86B-60

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 60 mm, capacidad de par de torsión de 1069.5 pies-lbs
Artículo MI #06164188
No. Fabricante BR50HT-B86B-60
Precio3,022.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR50HT-B86B-60

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 60 mm, capacidad de par de torsión de 1069.5 pies-lbs
Artículo MI #06164188
No. Fabricante BR50HT-B86B-60
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
Precio3,022.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Tamaño del orificio
    2.3620 pulg., 60 mm
  • Ancho de carrera interior
    1.5750 pulg.;40 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    4.0550 pulg.;103 mm
  • Ancho exterior
    1.5750 pulg.;40 mm
  • Peso
    9.460 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039686114
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    1069.5 pies-libras
  • UPC_NO
    097039686114

Descripción general

Descripción del fabricante
BR50HT-B86B-60 BR50HT B86B 60MM CALIBRE