Motion
BR58HT-R101B-70

Tsubaki (UST)
BR58HT-R101B-70

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 70 mm, capacidad de par de torsión de 1327.6 pies-lbs
Artículo MI #06164192
No. Fabricante BR58HT-R101B-70
Precio3,195.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR58HT-R101B-70

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 70 mm, capacidad de par de torsión de 1327.6 pies-lbs
Artículo MI #06164192
No. Fabricante BR58HT-R101B-70
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
Precio3,195.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Tamaño del orificio
    2.7560 pulg., 70 mm
  • Ancho de carrera interior
    1.9690 pulg.;50 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    4.6060 pulg.;117 mm
  • Ancho exterior
    1.9690 pulg.;50 mm
  • Peso
    14.740 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039686176
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    1327.6 pies-libras
  • UPC_NO
    097039686176

Descripción general

Descripción del fabricante
BR58HT-R101B-70 BR58HT R101B 70MM CALIBRE