Motion
BR60HT-B85A-60

Tsubaki (UST)
BR60HT-B85A-60

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 60 mm, capacidad de par de torsión de 1770.1 pies-lbs
Artículo MI #06164196
No. Fabricante BR60HT-B85A-60
Precio3,582.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR60HT-B85A-60

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 60 mm, capacidad de par de torsión de 1770.1 pies-lbs
Artículo MI #06164196
No. Fabricante BR60HT-B85A-60
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
Precio3,582.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Tamaño del orificio
    60 mm, 2.3620 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    2.3620 pulg.;60 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    4.3310 pulg.;110 mm
  • Ancho exterior
    1.9690 pulg.;50 mm
  • Peso
    16.720 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039686213
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    1770.1 pies-libras
  • UPC_NO
    097039686213

Descripción general

Descripción del fabricante
BR60HT-B85A-60 BR60HT B85A 60MM CALIBRE