Motion
BR70HT-B100A-55

Tsubaki (UST)
BR70HT-B100A-55

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 55 mm, capacidad de par de torsión de 2323.3 pies-lbs
Artículo MI #06164200
No. Fabricante BR70HT-B100A-55
Price$5,961.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR70HT-B100A-55

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 55 mm, capacidad de par de torsión de 2323.3 pies-lbs
Artículo MI #06164200
No. Fabricante BR70HT-B100A-55
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
Price$5,961.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Tamaño del orificio
    55 mm, 2.1650 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    2.3620 pulg.;60 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    4.9210 pulg.;125 mm
  • Ancho exterior
    1.9690 pulg.;50 mm
  • Peso
    20.240 lb

Details

  • Número de Upc del fabricante
    097039902900
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    2323.3 pies-libras
  • UPC_NO
    097039902900

Descripción general

Descripción del fabricante
BR70HT-B100A-55 BR70HT B100A 55MM CALIBRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo