Motion
BR80HT-B120B-70

Tsubaki (UST)
BR80HT-B120B-70

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 70 mm, capacidad de par de torsión de 5162.9 pies-lbs
Artículo MI #06164207
No. Fabricante BR80HT-B120B-70
Precio7,507.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR80HT-B120B-70

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 70 mm, capacidad de par de torsión de 5162.9 pies-lbs
Artículo MI #06164207
No. Fabricante BR80HT-B120B-70
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
Precio7,507.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Tamaño del orificio
    2.7560 pulg., 70 mm
  • Ancho de carrera interior
    2.7560 pulg.;70 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    5.8270 pulg.;148 mm
  • Ancho exterior
    2.3620 pulg.;60 mm
  • Peso
    28.600 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039947826
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    5162.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039947826

Descripción general

Descripción del fabricante
BR80HT-B120B-70 BR80HT B120B 70MM CALIBRE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos