Motion
BR90HT-B140B-90

Tsubaki (UST)
BR90HT-B140B-90

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 90 mm, capacidad de par de torsión de 6638 pies-lbs
Artículo MI #06164215
No. Fabricante BR90HT-B140B-90
Precio7,696.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR90HT-B140B-90

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 90 mm, capacidad de par de torsión de 6638 pies-lbs
Artículo MI #06164215
No. Fabricante BR90HT-B140B-90
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
Precio7,696.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Tamaño del orificio
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Ancho de carrera interior
    2.7560 pulg.;70 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    6.6930 pulg.;170 mm
  • Ancho exterior
    2.7560 pulg.;70 mm
  • Peso
    44 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039249326
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3000 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    6638 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249326

Descripción general

Descripción del fabricante
BR90HT-B140B-90 BR90HT B140B 90MM CALIBRE