Motion
BR95HT-R170C-85

Tsubaki (UST)
BR95HT-R170C-85

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 85 mm, capacidad de par de torsión de 15120 pies-lbs
Artículo MI #06164220
No. Fabricante BR95HT-R170C-85
Price$8,628.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR95HT-R170C-85

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 85 mm, capacidad de par de torsión de 15120 pies-lbs
Artículo MI #06164220
No. Fabricante BR95HT-R170C-85
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
Price$8,628.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Tamaño del orificio
    3.3460 pulg., 85 mm
  • Ancho de carrera interior
    3.1500 pulg.;80 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    7.8740 pulg.;200 mm
  • Ancho exterior
    3.1500 pulg.;80 mm
  • Peso
    77 lb

Details

  • Número de Upc del fabricante
    097039687807
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2700 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    15120 pies-libras
  • UPC_NO
    097039687807

Descripción general

Descripción del fabricante
BR95HT-R170C-85 BR95HT R170C 85MM CALIBRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo