Motion
BR98HT-R200C-155

Tsubaki (UST)
BR98HT-R200C-155

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 155 mm, capacidad de par de torsión de 19914.1 pies-lbs
Artículo MI #06164224
No. Fabricante BR98HT-R200C-155
Price$9,715.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BR98HT-R200C-155

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 155 mm, capacidad de par de torsión de 19914.1 pies-lbs
Artículo MI #06164224
No. Fabricante BR98HT-R200C-155
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
Price$9,715.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    155 mm
  • Tamaño del orificio
    6.1020 pulg., 155 mm
  • Ancho de carrera interior
    3.1500 pulg.;80 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    9.0550 pulg.;230 mm
  • Ancho exterior
    3.1500 pulg.;80 mm
  • Peso
    72.600 lb

Details

  • Número de Upc del fabricante
    097039687883
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2100 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    19914.1 pies-libras
  • UPC_NO
    097039687883

Descripción general

Descripción del fabricante
BR98HT-R200C-155 BR98HT R200C 155MM CALIBRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo